Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper in DIN-Plakatformaten, wetterfestes 32 mm eloxiertes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kundenstopper in DIN-Plakatformaten, wetterfestes 32 mm eloxiertes
Kundenstopper in DIN-Plakatformaten, wetterfestes 32 mm eloxiertes
Artikel-Nr.:
     2813-386-570
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7692/001
EAN/GTIN:
     4003625769211
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer

Kundenstopper in DIN-Plakatformaten, wetterfestes 32 mm eloxiertes Aluminiumprofil, mit beidseitigem Klapprahmen, verzinkter
Stahlrückwand, Antireflex-Schutzscheibe und Wasserablaufstanzungen DIN A1, Fläche: 59,4 cm x 84,1 cm, Höhe: 110 cm [Ersatzfolie, Prospektkorb sowie Kundenstopper DIN A0 auf Anfrage.]

Weitere Informationen:
Gewicht:
11.00 kg
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a1, dreiecksäule
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 100,71*
€ 126,61*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 103,82*
€ 130,44*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,00*
€ 130,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.