Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 7533 030 Bonleiste Aluminium 30cm Zettelhalter Klemmleiste Restaurant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/15458/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/15458/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 7533 030 Bonleiste Aluminium 30cm Zettelhalter Klemmleiste Restaurant
Artikel-Nr.:
     3551-7533/030
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7533/030
EAN/GTIN:
     4003625753326
Suchbegriffe:
Bonleiste
Bonschiene
Zettelleiste
Zettelschiene

Bonleiste aus Aluminium, Materialstärke: 2 mm, mit Kugel-Greifsystem, zur Wandmontage, schwere Qualität
Höhe: 6 cm, Länge: 30 cm, Tiefe: 2,5 cm

Weitere Suchbegriffe: bonleiste 30 cm, bonleiste, contacto bonschiene, Zettelhalter Klemmleiste Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,11*
€ 6,72*
10 Tage
20
€ 4,95*
ab € 4,17*
€ 6,80*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 4,66*
€ 7,47*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.