Bonleiste aus Edelstahl 18/0, Materialstärke: 0,6 mm, mit Kugel-Greifsystem, zur Wandmontage, auch mit Pinboard-Magneten nutzbar Höhe: 10 cm, Länge: 91,5 cm, Tiefe: 2 cm
Bonschiene, schmal 61 cm Bonschiene, schmal aus rostfreiem Edelstahl 18/0, mit Kugel-Klemmsystem, ideal zur Montage auf die Kanten von Regalbrettern oder Tischen
Bonleiste aus Edelstahl 18/0, Materialstärke: 0,6 mm, mit Kugel-Greifsystem, zur Wandmontage, auch mit Pinboard-Magneten nutzbar Höhe: 10 cm, Länge: 61 cm, Tiefe: 2 cm
Bonschiene, schmal 46 cm Bonschiene, schmal aus rostfreiem Edelstahl 18/0, mit Kugel-Klemmsystem, ideal zur Montage auf die Kanten von Regalbrettern oder Tischen
Bonschiene, schmal 31 cm Bonschiene, schmal aus rostfreiem Edelstahl 18/0, mit Kugel-Klemmsystem, ideal zur Montage auf die Kanten von Regalbrettern oder Tischen