| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-75/100 Herst.-Nr.: 75/100 EAN/GTIN: 4003625007511 |
| |
|
| | |
| Schaumkelle, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, tiefe Form, 5 bis 6 mm Perforierung, extra schwere QualitätVolumen: 0,25 l, Durchmesser: 10 cm, Stiellänge: 37 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaum-Löffel, Schaumkelle, Schaumlöffel, Woklöffel, Fett-Trenn-Löffel, Fett-Trennlöffel, Siebkelle, Sieblöffel, schaumlöffel edelstahl 10cm durchmesser, fett trenn löffel, abseihlöffel edelstahl, Edelstahl Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,08* | € 19,87* | | | | Lager 3551 | | | | | | € 7,95* | ab € 14,64* | € 20,42* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 17,82* | € 24,84* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,04* | € 31,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|