Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chafing Dish GN 1/1 Gestell aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, mit zwei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chafing Dish GN 1/1 Gestell aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, mit zwei
Chafing Dish GN 1/1 Gestell aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, mit zwei
Artikel-Nr.:
     2813-400-2561
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7085/530
EAN/GTIN:
     4003625708531
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte

Chafing Dish GN 1/1 Gestell aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, mit zwei Brennbehältern und 65 mm tiefem Einsatz aus
Edelstahl 18/10, mittelschwere Qualität Länge außen: 56 cm, Breite außen: 36 cm, Gesamthöhe: 32 cm [Mit Art.7087 und 7089 in eine Suppenstation umrüstbar.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
5.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 44,58*
€ 57,18*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 44,80*
€ 57,75*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 50,50*
€ 64,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.