Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 7012 065 GN Behälter 1 2 65 mm Edelstahl Gastronorm Behälter Gastro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/15237/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/15237/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 7012 065 GN Behälter 1 2 65 mm Edelstahl Gastronorm Behälter Gastro
Artikel-Nr.:
     3551-7012/065
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7012/065
EAN/GTIN:
     4003625701235
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter Serie 7000 aus Edelstahl 18/10 DIN 66075 bzw. EuroNorm 631-1, stapelbar, Ausgangsmaterialstärke: 0,8 mm, schwere Qualität. Die GastroNorm-Behälter von CONTACTO sind kompatibel zu dem deutschen Industriestandard. Deckel bitte separat bestellen.
Tiefe: 6,5 cm, Volumen: 4 l, GN: 1/2 [GN-Systemmaße siehe Seite 9725]

Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter edelstahl 1/2, gn-behälter edelstahl, gn-behälter, Edelstahl Gastronorm Behälter Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
50
€ 4,95*
ab € 9,45*
€ 13,37*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 10,12*
€ 14,24*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,31*
€ 18,69*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.