Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 70 100 Schaumlöffel 10cm Edelstahl Gastro Restaurant Küche Profi Imbiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/11113/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/11113/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 70 100 Schaumlöffel 10cm Edelstahl Gastro Restaurant Küche Profi Imbiss
Artikel-Nr.:
     3551-70/100
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     70/100
EAN/GTIN:
     4003625007016
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle

Schaumlöffel, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, flache Form, mit extra breitem, seidenmatt poliertem Stiel (Materialstärke: 3,5 mm), mit 4 mm Lochung, extra schwere Qualität
Durchmesser: 10 cm, Stiellänge: 33 cm

Weitere Suchbegriffe: Schaumlöffel, Woklöffel, schaumlöffel edelstahl 10cm durchmesser, abseihlöffel edelstahl, schaumkelle, Edelstahl Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
20
€ 4,95*
ab € 9,45*
€ 13,90*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 10,14*
€ 14,81*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,39*
€ 18,79*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
72/080
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.