Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 5779 320 Eisenguss-Bräter rund 5,5 l Gastro Restaurant Küche Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9407/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9407/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 5779 320 Eisenguss-Bräter rund 5,5 l Gastro Restaurant Küche Profi
Artikel-Nr.:
     3551-5779/320
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5779/320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Runder Bräter mit Glasdeckel, ganz aus Gusseisen, backofenfest bis +250°C, schwere, hochwertige Qualität , Durchmesser innen: 28 cm, Höhe außen: 11 cm, Bodendurchmesser: 24 cm, Volumen: 5,5 l
Weitere Suchbegriffe: Bräter, Bräter-Pfanne, Bräterpfanne, Gänse-Bräter, Gänsebräter, bratröhrenpfanne contacto, backofen pfanne, bräter gusseisen, Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 118,95*
€ 143,52*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,29*
€ 149,09*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 149,42*
€ 182,13*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,13*
€ 216,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,54*
€ 210,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,61*
€ 206,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,42*
€ 177,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.