Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenkessel 50 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenkessel 50 l
Maschinenkessel 50 l
Artikel-Nr.:
     3551-5621/0502
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5621/0502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knetmaschinenkessel
Maschinenkessel
Rührmaschinenkessel
Schlagmaschinen-Kessel

Schlagmaschinenkessel gemäß DIN 8770/EN454, aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit gebördeltem Rand, extra schwere Qualität, Herstellung auf Original- WALTER-Werkzeugen
Volumen: 50 l, Durchmesser innen: 400 mm, Höhe: 435 mm, Durchmesser außen: 415 mm [Planetenrührkessel WALTER 5619 mit Gesenk im Boden auf Anfrage.]

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,98*
€ 285,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,47*
€ 284,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,25*
€ 282,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,90*
€ 273,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,63*
€ 233,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.