Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 5621 025 Maschinenkessel 25 l Edelstahl Gastro Restaurant Küche Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9393/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9393/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 5621 025 Maschinenkessel 25 l Edelstahl Gastro Restaurant Küche Profi
Artikel-Nr.:
     3551-5621/025
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5621/025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knetmaschinenkessel
Maschinenkessel
Rührmaschinenkessel
Schlagmaschinen-Kessel
Schlagmaschinenkessel, gemäß DIN 8770/EN454, aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit gebördeltem Rand, extra schwere Qualität, Herstellung auf Original- WALTER-Werkzeugen, Volumen: 25 l, Durchmesser innen: 355 mm, Höhe: 285 mm, Durchmesser außen: 370 mm [Planetenrührkessel WALTER 5619 mit Gesenk im Boden auf Anfrage.]
Weitere Suchbegriffe: Schlagmaschinenkessel, schlagmaschinen-kessel, Edelstahl Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 129,37*
€ 158,32*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,63*
€ 158,34*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,00*
€ 171,78*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,32*
€ 188,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,13*
€ 183,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,22*
€ 178,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.