Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 5110 250 Back- und Pastetenform 25cm Edelstahl Gastro Restaurant Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/14270/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/14270/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 5110 250 Back- und Pastetenform 25cm Edelstahl Gastro Restaurant Profi
Artikel-Nr.:
     3551-5110/250
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5110/250
EAN/GTIN:
     4003625511025
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Pasteten-Form

Backform aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit schmalem glatten Rand, schwere Qualität, insbesondere für die Herstellung von Sauerteig geeignet
Länge innen: 25 cm, Breite innen: 10 cm, Höhe: 7 cm, Volumen: 1 l

Weitere Suchbegriffe: Pastetenform, Terrine-Form, Terrineform, Terrinen-Form, Terrinenform, pastetenform edelstahl, back formen, Edelstahl Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,79*
€ 20,87*
10 Tage
50
€ 4,95*
ab € 16,06*
€ 21,20*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 17,85*
€ 23,48*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.