Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backform aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit schmalem glatten Rand, schwere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backform aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit schmalem glatten Rand, schwere
Backform aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit schmalem glatten Rand, schwere
Artikel-Nr.:
     2813-400-4129
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5110/250
EAN/GTIN:
     4003625511025
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Pasteten-Form

Backform aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit schmalem glatten Rand, schwere Qualität, insbesondere für die Herstellung von
Sauerteig geeignet Länge innen: 25 cm, Breite innen: 10 cm, Höhe: 7 cm, Volumen: 1 l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.45 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 17,32*
€ 22,63*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 17,68*
€ 23,32*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,01*
€ 23,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.