Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 4351160 Schuhlöffel 16 cm Hotel Gastro Restaurant Küche Profi Imbiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/61192/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/61192/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 4351160 Schuhlöffel 16 cm Hotel Gastro Restaurant Küche Profi Imbiss
Artikel-Nr.:
     3551-4351160
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4351160
EAN/GTIN:
     4003625435116
Suchbegriffe:
Schuhanzieher
Schuhlöffel
schuhanzieher 10cm
schuhanzieher
aus grau pulverbeschichtetem Stahl, mit Aufhängeöse, sehr stabile Qualität

Länge: 16 cm, Breite: 2,3 cm - 4,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Hotel Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
20
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,49*
27 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,43*
€ 2,56*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 1,48*
€ 2,64*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.