Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhlöffel 16 cm, grau Schuhlöffel aus grau pulverbeschichtetem Stahl, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhlöffel 16 cm, grau Schuhlöffel aus grau pulverbeschichtetem Stahl, mit
Schuhlöffel 16 cm, grau Schuhlöffel aus grau pulverbeschichtetem Stahl, mit
Artikel-Nr.:
     2813-386-1726
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4351/160
EAN/GTIN:
     4003625435116
Suchbegriffe:
Schuhanzieher
Schuhlöffel
schuhanzieher 10cm
schuhanzieher

Schuhlöffel 16 cm, grau
Schuhlöffel aus grau pulverbeschichtetem Stahl, mit Aufhängeöse, sehr stabile Qualität

Weitere Informationen:
Länge:
16 cm
Breite:
2 cm
Gewicht:
0.06 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,63*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 1,85*
€ 2,65*
27 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,69*
€ 3,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.