Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Absperrgitter
>
Personengitter
>
Artikel
Polizeigitter-SET Typ U (419_012-SET)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3551-419_012-SET
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
419_012-SET
EAN/GTIN:
4250384749194
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Bühnengitter
Demogitter
Polizeigitter-SET Typ U (419_012-SET)
Polizeigitter-SET Typ U
bestehend aus:
10x Polizeigitter Typ U
(Art.-Nr. 419_012)
1x Vierkantrohr-Stapelpalette
(Art.-Nr. 50195_E)
4x Vierkantrohr 50x50x2x1640mm
(Art.-Nr. 2051510)
Wir streben ständig danach,Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen,kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Abbildungen können ähnlich sein.
... >
Betrieb
>
Absperrung und Markierung
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Mannesmanngitter
,
Personengitter
,
Stapel-Paletten
,
Stapelpaletten
,
bühnengitter
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 874SW
6 Tage
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 2.776,24*
€ 3.151,64*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.397,18*
€ 3.491,59*
Lager 7588
19 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 3.430,48*
€ 3.525,62*
Lager 328SW
41 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 49,00*
ab € 3.528,68*
€ 3.628,36*
Lager 3551
19 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.240,86*
€ 4.340,78*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.340,78*
€ 5.165,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.316,14*
€ 5.136,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.253,03*
€ 5.061,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.242,75*
€ 5.048,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.240,86*
€ 5.046,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3551
Versand:
Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3551
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Absperrgitter 'Police' mit Auftrittplatte und Stützen, klappbar
Schake
419_012
€ 381,28*
Ähnlich
Absperrgitter 'Stop', ohne Folie, keine
Schake
33320krf
€ 91,11*
Ähnlich
Absperrgitter Komplett-Set (15 x Typ B 'Control')
Schake
419_00be-set
€ 1.734,68*
Ähnlich
Absperrgitter Komplett-Set (15 x Typ D 'Rule')
Schake
419_00-set
€ 1.752,39*
Ähnlich
Absperrgitter Komplett-Set (35 x Typ B 'Control')
Schake
419_00be-set35
€ 3.521,68*
Ähnlich
Absperrgitter Typ B 'Control', 2100 mm
Schake
419_001be
€ 120,46*
Ähnlich
Absperrgitter Typ B 'Control', 2600 mm
Schake
419_00be
€ 125,81*
Ähnlich
Absperrgitter Typ Basic, 2000 mm
Schake
206182
€ 113,23*
Ähnlich
Absperrgitter Typ C, Maße (LxH): 125,0 x 110,0 cm, 10 Stäbe
Schake
419_002S
€ 115,10*
Ähnlich
Absperrgitter Typ CL aus Stahl, Länge 2375 mm, inkl. Werbebanner 4-Farb-Druck
Schake
419_00-cl
€ 157,91*
Ähnlich
Absperrgitter Typ D 'Rule', 2000 mm, mit Tastleiste
Schake
419_011
€ 143,25*
Ähnlich
Absperrgitter Typ D 'Rule', 2500 mm, mit Tastleiste
Schake
419_010
€ 157,16*
Ähnlich
Absperrgitter Typ D B2000xH1100 mm vzk
Schake
419 001
€ 104,62*
Ähnlich
Absperrgitter Typ D B2500xH1100 mm vzk
Schake
419.00
€ 111,68*
Ähnlich
Absperrgitter Typ E aus Stahl, Länge 2480 mm, mit angeschweißten Füßen
Schake
419_00e
€ 104,13*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.