Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Absperrgitter
>
Personengitter
>
Artikel
Absperrgitter Komplett-Set (10 x 'Police')
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-28031
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
419_012-set
EAN/GTIN:
4250384732875
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Bühnengitter
Demogitter
Das Absperrgitter Komplett-Set mit 10 'Police' Absperrgittern und einer Vierkantrohr-Stapelpalette ist die ideale Lösung für eine schnelle und effektive Absperrung. Dank des Lieferumfangs von 10 Absperrgittern mit Rundeisenhaken und einer Vierkantrohr-Stapelpalette, können problemlos große Flächen abgesperrt werden und sichergestellt werden, dass Baustellen oder Veranstaltungen gut geschützt sind.
Lieferumfang:
10 x Absperrgitter -Police- mit Rundeisenhaken
Material: Stahl, verzinkt
Gesamtlänge: ca. 2100 mm
Absperrlänge: ca. 2000 mm
Gesamthöhe: ca. 1100 mm
Gesamttiefe: ca. 1000 mm
Rohrdurchmesser: ca. 33,7 mm
Anzahl der Füllstäbe: 9 Stk.
Strebenlänge: 817 mm
Strebenstärke Ø: 16 mm
Strebenabstand: 190 mm
Gewicht: 47 kg
1 x Vierkantrohr-Stapelpalette, verzinkt
Innenmaße (LxBxH): 1900 x 1900 x 1700 mm
Standrohrbreite: 50 mm
Standrohrtiefe: 50 mm
Tragkraft: ca. 500 kg
Gewicht: ca. 88 kg
|
für ca. 20 m Längenabsperrung
platzsparende Lagerung und einfacher Transport
Komplett-Set kann sofort eingesetzt werden
besonders stabiler Stand durch Auftrittplatte und Stützen zur Stabilisierung
einfache und schnelle Montage- dadurch problemloses Aufstellen
beliebig erweiterbar mit weiteren Absperrgittern
feststehende Absperrung durch Verbindung mittels Haken und Öse
neue Vierkant-Stapelpalette mit integrierten Aufnahmen für sichere und einfache Lagerung
|
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Sie den Artikel bei Lieferung selbst vom LKW entladen müssen. Bei Bedarf kann ein Entladeservice hinzugebucht werden. Siehe Zubehörartikel Art. 41363 -Entladeservice vor Ort-
Achtung:
Es können leichte transportbedingte Beschädigungen auftreten! Sofern diese nicht den Einsatzzweck mindern, sind sie nicht reklamationsfähig.
Größere Beschädigungen sind direkt bei Anlieferung anzuzeigen und vom Transporteur schriftlich zu bestätigen. Spätere Reklamationen sind ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, verzinkt
Gesamtlänge:
2100 mm
Gesamthöhe:
1100 mm
Gesamttiefe:
1000 mm
Absperrlänge:
2000 mm
Gewicht:
47 KGM
Füllstäbe Anzahl:
9 C62
Rohr Ø:
33,7 mm
Strebenabstand:
190 mm
Strebenlänge:
817 mm
Strebenstärke Ø:
16 mm
Lieferumfang:
10x Absperrgitter -Police- mit Rundeisenhakenn, 1x Vierkantrohr-Stapelpalette
... >
Absperrtechnik
>
Absperrgitter
>
28031 | Absperrgitter Komplett-Set, inkl. 10 x -Police- (Länge 2100 mm) und Vierkantrohr-Stapelpalette
Weitere Suchbegriffe:
Mannesmanngitter
,
Personengitter
,
Stapel-Paletten
,
Stapelpaletten
,
bühnengitter
,
Mobilzaun
,
Bauzaun
,
Mobilbauzaun
,
Baustellenzaun
,
Baustellenabsicherung
,
Mannesmanabsperrung
,
Absperrzaun
,
Barriere
,
Security-Gate
,
Gitterschleuse
,
Polizeigitter
,
Drängelgitter
,
Schake
,
Wellenbrecher
,
Luxemburger
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 874SW
5 Tage
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 2.776,24*
€ 3.151,64*
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.303,35*
€ 3.397,76*
Lager 7588
19 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 3.430,48*
€ 3.525,62*
Lager 328SW
40 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 49,00*
ab € 3.528,68*
€ 3.628,36*
Lager 3551
19 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.240,86*
€ 4.340,78*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Satz
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3.628,36*
€ 4.317,75
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 3.606,34*
€ 4.291,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3.547,88*
€ 4.221,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3.532,70*
€ 4.203,91
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 3.528,68*
€ 4.199,13
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 3.528,68* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 328SW
Versand:
Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328SW
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Absperrgitter 'Police' mit Auftrittplatte und Stützen, klappbar
Schake
419_012
€ 381,28*
Ähnlich
Absperrgitter 'Stop', ohne Folie, keine
Schake
33320krf
€ 91,11*
Ähnlich
Absperrgitter Komplett-Set (15 x Typ B 'Control')
Schake
419_00be-set
€ 1.734,68*
Ähnlich
Absperrgitter Komplett-Set (15 x Typ D 'Rule')
Schake
419_00-set
€ 1.752,39*
Ähnlich
Absperrgitter Komplett-Set (35 x Typ B 'Control')
Schake
419_00be-set35
€ 3.521,68*
Ähnlich
Absperrgitter Typ B 'Control', 2100 mm
Schake
419_001be
€ 120,46*
Ähnlich
Absperrgitter Typ B 'Control', 2600 mm
Schake
419_00be
€ 125,81*
Ähnlich
Absperrgitter Typ Basic, 2000 mm
Schake
206182
€ 113,23*
Ähnlich
Absperrgitter Typ C, Maße (LxH): 125,0 x 110,0 cm, 10 Stäbe
Schake
419_002S
€ 115,10*
Ähnlich
Absperrgitter Typ CL aus Stahl, Länge 2375 mm, inkl. Werbebanner 4-Farb-Druck
Schake
419_00-cl
€ 157,91*
Ähnlich
Absperrgitter Typ D 'Rule', 2000 mm, mit Tastleiste
Schake
419_011
€ 143,25*
Ähnlich
Absperrgitter Typ D 'Rule', 2500 mm, mit Tastleiste
Schake
419_010
€ 157,16*
Ähnlich
Absperrgitter Typ D B2000xH1100 mm vzk
Schake
419 001
€ 104,62*
Ähnlich
Absperrgitter Typ D B2500xH1100 mm vzk
Schake
419.00
€ 111,68*
Ähnlich
Absperrgitter Typ E aus Stahl, Länge 2480 mm, mit angeschweißten Füßen
Schake
419_00e
€ 104,13*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.