Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC® PUR-INOX 355 FOOD-AS; Ø:100; L:10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/132589/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/132589/full/Norres-Logo.jpg
AIRDUC® PUR-INOX 355 FOOD-AS; Ø:100; L:10m
Artikel-Nr.:
     3551-35501001018-10
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35501001018-10
EAN/GTIN:
     4049645168061
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch
AIRDUC® PUR-INOX 355 FOOD-AS; Ø:100; L:10m

Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, schwer, Edelstahldraht(INOX)
  • AIRDUC® Profilschlauch |Spirale: Edelstahldraht (INOX) |Wandung: permanent-antistatisches Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR®) |in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht |Wandstärke ca. 1,4 - 1,5 mm
  • gemäß DIN 26057 Typ 3 |erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit |geruchs- und geschmacksfrei |gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006 |hoch abriebfest |Wandung permanent antistatisch: gemäß ISO 8031 Durch|Wandung permanent antistatisch: gemäß ISO 8031 Durchgangs- und Oberflächenwiderstand <10? ? (gemäß TRGS 727 <2,5*10??*m und NFPA 652 10?-10??)|mikroben- und hydrolysefest|REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH|RoHS konform|schwerTechnische Informationen / REACH|RoHS konform|schwere Ausführung|sehr gute Kälteflexibilität|Sondertype ..-1030 zugelassen für Lebensmittelkategorie A, B, C, D1, D2, E gemäß Eigenbescheinigung; Polyurethan lebensmittelecht nach EU-Verordnung 10/2011 |Sondertype ..-1030 zugelassen für Lebensmittelkategorie A, B, C, D1, D2, E gemäß Eigenbescheinigung; Polyurethan lebensmittelecht nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und FDA 21 CFR 177.2600|Standardtype ..-1018: Zulassung nach EU-Verordnun
  • -40°C bis 90°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 100
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 78,404*
€ 93,384*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 65,98*
€ 97,85*
3 Tage
180
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 90,74*
€ 106,91*
Lager 3551
18 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 91,517*
€ 107,817*
5 Tage
180
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 94,19*
€ 110,90*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 107,817*
€ 128,30223
pro Meter
ab 20 Meter
€ 106,527*
€ 126,76713
pro Meter
ab 50 Meter
€ 100,057*
€ 119,06783
pro Meter
ab 100 Meter
€ 96,157*
€ 114,42683
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 91,517*
€ 108,90523
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 1.078,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.