Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-Sc PUR VA355 FOOD-AS NW100-102


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Logo 6
Logo 7
Artikel-Nr.:
     334-10165435
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35501001018
EAN/GTIN:
     4049645168061
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch
PUR Spiralschl. AIRDUC PUR VA355 FOOD-AS NW 100-102mm Schwere Ausf.
Weitere Informationen:
Innen Ø:
100 - 102 mm
Außen Ø:
111 mm
Betriebsdruck:
1,19 bar/20 °C
Vakuum:
0,35 bar/20 °C
Biegeradius:
83 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Förderschlauch
Bauart:
schwere Ausführung
Typ:
Lebensmittelschlauch
Armierung:
Edelstahldrahtspirale (INOX)
Material:
PUR
Materialstärke:
1,4 - 1,5 mm
Rollenlänge:
10 m
Zulassung:
FDA 21 CFR 177.2600
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +90 °C
Farbe:
transparent
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 78,704*
€ 91,754*
Lager 334
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 66,22*
€ 95,82*
4 Tage
70
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 90,90*
€ 104,06*
19 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 91,397*
€ 104,877*
6 Tage
70
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 94,32*
€ 107,69*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 95,82*
€ 114,03
pro Meter
ab 20 Meter
€ 90,95*
€ 108,23
pro Meter
ab 50 Meter
€ 77,47*
€ 92,19
pro Meter
ab 70 Meter
€ 68,86*
€ 81,94
pro Meter
ab 100 Meter
€ 67,84*
€ 80,73
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 66,22*
€ 78,80
pro Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 958,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.