Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 35501001018-10 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR-INOX 355 FOOD-AS In


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
NORRES 35501001018-10 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR-INOX 355 FOOD-AS In
NORRES 35501001018-10 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR-INOX 355 FOOD-AS In
NORRES 35501001018-10 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR-INOX 355 FOOD-AS In
NORRES 35501001018-10 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR-INOX 355 FOOD-AS In
Artikel-Nr.:
     1955B-2001783127
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35501001018
EAN/GTIN:
     4049645168061
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch
Förderschl.AIRDUC® PUR-INOX 355 FOOD-AS ID 100-102mm AD 111mm L.10m Rl. Anwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Förderung von trockene und gefrorenen Lebensmittel und Pharmazeutika, Vakuum- und Saugförderer, Dosiersystem, Tablettenpresse, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung/Entleerung, Mühle, Industrie- und Staubsauger, explosionsgefährdeter Bereich, Tierstall: Futtermittelförderung, -anlage und -transportEigenschaften: schwere Ausführung, hoch abriebfest, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, Spirale: Edelstahldraht (INOX), 2. Wandung: permanent-antistatisches Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke 1,4 - 1,5mmTemperaturbereich: -40 °C bis +90 °CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig· Betriebsdruck: 1.18bar
Weitere Informationen:
eClassID:
40040402
HerstellerNr:
35501001018
Werksnummer:
4502401029
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Absaug- und Förderschlauch
Ausfuehrung:
Wandstärke 5,5 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 78,704*
€ 91,754*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 66,22*
€ 95,82*
4 Tage
70
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 90,90*
€ 104,06*
19 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 91,397*
€ 104,877*
Lager 1955
70
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 94,32*
€ 107,69*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 107,69*
€ 128,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 104,64*
€ 124,52
pro Meter
ab 50 Meter
€ 98,27*
€ 116,94
pro Meter
ab 100 Meter
€ 96,06*
€ 114,31
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 94,32*
€ 112,24
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 1.076,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.