Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC® PUR 351 FOOD; Ø:160; L:10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/128000/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/128000/full/Norres-Logo.jpg
AIRDUC® PUR 351 FOOD; Ø:160; L:10m
Artikel-Nr.:
     3551-35101600000-10
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35101600000-10
EAN/GTIN:
     4049645136909
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
Ansauggarnitur
AIRDUC® PUR 351 FOOD; Ø:160; L:10m

Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt
  • AIRDUC® Profilschlauch |in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht |Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR®) |Wandstärke ca. 1,0 mm
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004 |geruchs- und geschmacksfrei |gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006 |hoch abriebfest |Zulassu023/2006|hoch abriebfest|Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011, EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010|mikassung nach EU-Verordnung 10/2011, EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010|mikroben- und hydrolysefest|mitG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010|mikroben- und hydrolysefest|mittelschwere Ausführung|REACH gemäß --
  • -40°C bis 90°C |kurzzeitig bis 125°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 160
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 471,11*
€ 520,77*
4 Tage
23
pro Kartonage
€ 70,00*
ab € 546,13*
€ 602,33*
18 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 645,30*
€ 715,61*
1 Tag
23
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 678,82*
€ 745,85*
Lager 3551
18 Tage
76
pro Stück
Frei Haus
ab € 683,51*
€ 753,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,31*
€ 896,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,31*
€ 890,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,99*
€ 857,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,76*
€ 836,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,51*
€ 813,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.