Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratröhrenpfanne GN 1/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratröhrenpfanne GN 1/1
Bratröhrenpfanne GN 1/1
Artikel-Nr.:
     3551-141/5002
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     141/5002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne

Bratröhrenpfanne, rechteckig aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, schwere Qualität, mit Fallgriffen, Materialstärke: 1,5 mm. Ohne Kompensboden, daher nur für die Brat- oder Backröhre geeignet!
Länge außen: 52,5 cm, Breite außen: 32,5 cm, Höhe außen: 9 cm, Volumen: 12 l

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,67*
€ 190,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,72*
€ 188,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,97*
€ 186,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,55*
€ 156,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.