| |
|
| Artikel-Nr.: 3549-369005 Herst.-Nr.: 369005 EAN/GTIN: 4025648708992 |
| | |
|
| | |
| doppelseitiges Montageklebeband, für universelle allgemeine Verklebungen im Bau- und Montagebereich. Geeignet für die Verklebung von Teppichböden, Folienbahnen, speziell PE-Folien etc. Das Klebeband besteht aus einem Zellwoll-Gewebe und ist mit einem alterungsbeständigem Haftklebstoff ausgerüstet. Das Gewebe-Klebeband lässt sich sehr gut per Hand reißen. Eine Schere oder ein Messer zum Trennen des Bandes sind nicht notwendig. SPADA® ist unsere Premium Hausmarke Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß RAL | Breite: | 50 mm | Länge: | 25 m | Dicke: | 0,2 mm | Liner: | gelb Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, beidseitiges klebeband, doppelseitiges Klebeband, Teppichboden, Teppich kleben, Teppichbodenband, Teppich Klebeband, Gewebeträger, Gewebeklebeband |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3549 | | | | 30 | | Frei Haus | ab € 3,73* | € 6,81* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,76* | € 9,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3549 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,1492* pro Meter) | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 204,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3549 | | Versand: Lager 3549 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,20* | | ab € 35,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3549 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|