Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitomount 125 SS-70 doppelseitiges Spiegelklebeband mit PE-Schaumträger in 1 mm Dicke weiß 09 mm x 66 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Abbildung Vitomount 125SS70PBR weiß
Abbildung Vitomount 125SS70PBR weiß
Abbildung Vitomount 125SS70PBR weiß-1
Artikel-Nr.:
     3549-350033
Hersteller:
     Schwertfeger
Herst.-Nr.:
     350033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

 

Produktbeschreibung:

 

Vitomount 125 SS 70 ist ein doppelseitiges Klebeband mit PE-Schaumträger für hohe Ansprüche

und mit sehr guter Endklebkraft

 

 Eigenschaften und Anwendungen:

 

Vitomount 125 SS 70 ist für Verklebungen im Innen- und Außenbereich geeignet und wir

vorwiegend als Spiegelklebeband in der Möbelindustrie eingesetzt. Das Klebeband ist auch

geeignet um hochenergetische Kunststoffe, Glas, Metall, Acrylglas und Displays miteinander

zu verkleben.

 

Für das Klebeband liegen Freigaben der LGA in Nürnberg und des IFT in Rosenheim vor.

 

Alle Toleranzen gemäß DIN ISO 2768 Teil 1 C, mind. jedoch +/- 0,2 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß RAL
Breite:
9 mm
Länge:
66 m
Dicke:
1 mm
Farbe Schutzabdeckung / Liner:
braun RAL
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband 9mm, beidseitiges klebeband, doppelklebeband weiß, vitomount, spiegel verkleben, schaumklebeband, PE-Schaum-Klebeband, Schaumklebebeband, PE-Schaum, Außenverklebung, PE-Schaumträger, stark klebendes Klebeband, scotchmount, Duplocoll, Vito, Scapa, 350015, SPADA, S3507015, Klebefilm, Kleberollen, Klebefolie, Klebetechnik, Selbstklebetechnik, Selbstklebebänder, Schaumstofftechnik, Verbundsysteme, beidseitig selbstklebend, Klebebandsystem, Spezialklebeband, Industrieklebebänder, kleben, Spiegel- Klebeband, Sprossenklebeband, Montageklebebänder, doppelseitig weiss, doppelseitiges Klebeband weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,34*
€ 27,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,13*
€ 27,52
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 22,04*
€ 26,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,46*
€ 25,54
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,42*
€ 24,30
pro Rolle
ab 33 Rollen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Rolle
ab 66 Rollen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Rolle
ab 99 Rollen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Rolle
ab 132 Rollen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Rolle
ab 165 Rollen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.