Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOfit® Tischwagen mit 2 Ladeflächen 835x505mm Traglast 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOfit® Tischwagen mit 2 Ladeflächen 835x505mm Traglast 250 kg
VARIOfit® Tischwagen mit 2 Ladeflächen 835x505mm Traglast 250 kg
VARIOfit® Tischwagen mit 2 Ladeflächen 835x505mm Traglast 250 kg
VARIOfit® Tischwagen mit 2 Ladeflächen 835x505mm Traglast 250 kg
Artikel-Nr.:
     353-139678
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.500
EAN/GTIN:
     4035694001138
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen

Tischwagen mit 2 Ladeflächen 835x490mm Traglast 250kg

Der hochwertige und robuste Tischwagen von VARIOfit® besticht durch seine robuste Bauweise im Bauskasten-System.
Die stabile Stahlkonstruktion verleiht dem Tischwagen Stabilität und Zuverlässigkeit. Mit einer Traglast von 250kg lassen sich auch schwere Lasten mühelos bewegen.
Die 2 großen Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor bieten ausreichend Platz für eine Vielzahl von Artikeln. Es lassen sich sowohl sperrige Gegenstände als auch Kartons, Kisten, Werkzeuge oder Maschinen sicher transportieren.
Der 15mm hohe Rand an der Ladeflächen bietet einen zusätzlichen Schutz der transportierenden Gegenstände.
Der Wagen ist pulverbeschichtet (Enzianblau RAL 5010) und dauerhaft oberflächengeschützt, sowie schlag- und kratzfest.
Die Bereifung besteht aus thermoplastischem, "spurlosem" grauen Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager. Die Rollen ermöglichen eine reibungslose Bewegung auf verschiedenen Oberflächen. Durch die zwei Lenkrollen lässt sich der Wagen auch auf beengtem Raum präzise steuern.
Die Tischwagen sind mit einer EasySTOP-Bremse ausgestattet. Diese ermöglicht ein einfaches Feststellen und Lösen der beiden Lenkräder in jeder Radstellung.
Der Faden- und Fußschutz bietet zusätzliche Sicherheit.
Der Tischwagen dient als praktische Lösung für den Transport von Materialien und Gegenständen in unterschiedlichsten Bereichen: Lagerhaltung, Handwerk, Versand und Empfang sowie in der Produktion.

Eigenschaften:

  • Traglast je Etage: 80 kg
  • Außenmaße: 975x525x1010mm
  • Maße Ladefläche: 835x490mm
  • Lichte Höhe zwischen den Etagen: 590 mm
  • Ladehöhe obere Etage: 835 mm
  • Ladehöhe untere Etage: 215 mm
  • Bereifung: Thermoplastisches Gummi, grau, spurlos
  • Durchmesser Räder: 125 mm
  • Radbreite: 30 mm
  • Gewicht in kg: 28,5 kg
  • Schiebegriffhöhe: 1010 mm
Weitere Informationen:
Traglast:
250 kg
Traglast obere Etage:
80 kg
Eigengewicht:
28,5 kg
Abmessung:
975x525x1010 mm
Ladefläche:
835 x 490 mm
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Leiterwagen, Plattformwagen, Etagenwagenschiebebügel, Schiebebügel Etagenwagen, Tischwagen, plattformwagen, Tischwagen,Wagen,Plattformwagen,Tablettwagen,Kommissionierwagen,Schiebewagen,Schiebegriffwagen,Griffwagen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,06*
€ 178,93*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,21*
€ 181,36*
16 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 153,61*
€ 183,40*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,72*
€ 191,04*
Lager 353
3
Frei Haus
ab € 181,35*
€ 288,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,69*
€ 343,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,74*
€ 331,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,75*
€ 247,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,96*
€ 230,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,35*
€ 215,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,91*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,16*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,33*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,68*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 51,16*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,58*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,63*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,81*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,28*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 21,01*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 46,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.