Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-99554305 Herst.-Nr.: WQG233D40 EAN/GTIN: 4242005303274 |
| | |
|
| | |
| Wärmepumpentrockner Serie6 WQG233D40 Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A+++ Stromverbrauch²: 176 kWh Nennkapazität: 1 - 8 kg Programmlaufzeit³: 165 min Geräuschwert: 64 dB (A) re 1 pW Kondensationseffizienzklasse4: A Kondensationseffizienz5: 91 % Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Daunen, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene Plus Optionen Knitterschutz 120 min am Programmende Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten TouchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Signal, Start / Nachlegen / Pause, 24 h Fertig in Komfort und Sicherheit EasyClean Filter Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign Trommelinnenbeleuchtung: LED AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Drehwähler Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | A+++ | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A+++ bis D | Bauform: | Standgerät | Trocknungsart: | Kondensation | Arbeitsplatte abnehmbar: | nein | Geräteart: | Frontlader | Türanschlag: | rechts | Grundfarbe der Blende: | weiß | Gehäusegrundfarbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Daunenbettwäsche, Kondens-Wäschetrockner, Kondensationstrockner, Kondenstrockner, Kondenstrockner(Wäschetrockner), Kondenswäschetrockner, Wäsche-Trockner, Wäschetrockner, bosch wäschetrockner 8kg, wäsche trockner, wäschetrockner bosch |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 552,87* | € 647,05* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 575,41* | € 670,73* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 602,99* | € 699,01* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 620,87* | € 720,17* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 719,08* | € 827,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|