| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-89666012 Herst.-Nr.: 738702 EAN/GTIN: 3838782520853 |
| | |
|
| | |
| Kühl/Gefrierkombi grau metallic RB470N4CIC Türmaterial: Edelstahl, 2 Räder, 2 höhenverstellbare Füße, SlotIn-System, Inverter-Kompressor, Lagerfach für frische Lebensmittel: 229 l, elektron. Steuerung in der Gerätetür, LED-Display, akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Tür, digitale Temperaturanzeige für Kühl-und Gefrierfach, akustisches und optisches Warnsignal bei Temperaturerhöhung im Kühlteil: weißes Signallicht, Alarm und weißes Signallicht, NoFrost Plus Luftzirkulation: Multiflow360° - Multi 3D Luftzirkulation, Crisp Zone mit Smart Humidity, Convert Active: der Gefrierschrank wird zum Kühlschrank, Adapt Tech, Fast Freeze, Super Cool, EcoMode-Programm, 5 Glasabstellflächen, Flaschengitter, 1 Flaschenablage ohne Flaschenhalter in der Innentür, 3 Türablagen in der Innentür, 1 Eierbehälter (8x), MultiFlow: rostfrei, Convert ZeroZone, XL Behälter-Schublade, XtremeFreeze-Schubfach, Gefrierteil: 3 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer, 1 klassischer Eiswürfelbehälter, Gewicht: 71,5 kg Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | C | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Nettofassungsvermögen gesamt: | 361 l | Gehäusegrundfarbe: | grau metallic strukturiert | Ausführung: | 2-türig | Lage des Gefrierteils: | unten | Bauform: | Standgerät | Grundfarbe der Tür: | dunkelgraues Edelstahl | Dekorfähig: | nicht möglich | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 638,99* | € 733,38* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 636,78* | € 733,95* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 696,61* | € 802,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|