Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiFi-Lautsprecher UP KEL55Music ant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HiFi-Lautsprecher UP KEL55Music ant
HiFi-Lautsprecher UP KEL55Music ant
Artikel-Nr.:
     3518K-63276199
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     1030080500000
EAN/GTIN:
     4043106040538
Suchbegriffe:
USB Lautsprecher
USB Speaker
usb lautsprecher

HiFi-Lautsprecher UP KEL55Music ant

HiFi-Qualität für einen Lautsprecher, der in alle gängigen Schalterprogramme passt: Das ist technische Feinarbeit und innovatives Know-How von WHD. Das Ergebnis ist: großartige Klangqualität auf kleinstem Raum. In Kombination mit einem MP 55 BTL, BTR 55 MK2, WR 55 oder DAB+ UP-Radio wird daraus die kleinste HiFi-Anlage für Schalterprogramme.
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Standlautsprecher:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Tragbar:
nein
Hornlautsprecher:
nein
Soundbar:
nein
Soundprojektor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Box
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,40*
€ 44,82*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 33,61*
€ 46,23*
€ 5,95*
ab € 34,13*
€ 47,05*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.