| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-59984286 Herst.-Nr.: 933 033 337 EAN/GTIN: 7332543759675 |
| | |
|
| | |
| EB-Kühlgerät SFB612F1AF LED-Display, FROSTMATIC, Glas-Abstellflächen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Türablagen, Eierablage Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-türig | Bauform: | Einbaugerät | Bauart: | integrierbar | Gehäusegrundfarbe: | weiß | Grundfarbe der Tür: | weiß | Dekorfähig: | nicht möglich | Spannung: | 230..240 V | Anschlusswert: | 130 W | Nutzinhalt des Kühlfachs: | 166 l | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, Gefrier-Kombination, Gefrierkombination, Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gefrierkombination |
| | |
| |