Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3518K-59857107 Herst.-Nr.: SHGG11549W EAN/GTIN: 4040729115490 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gasherd 4 Brenner 50cm SHGG 11549 W ws Elektrische Einhand-Funkenzündung, thermoelektrische Zündsicherung auf allen Brennern, Werkseitig auf Erdgas (20 mbar) eingestellt, Umrüstbar auf Flüssig-Gas (50 mbar), Geschirrwagen mit Rollenschub, kippsicher, höhenverstellbar +/- 5 mm, Tür dreifach verglast, optimal durchlüftet, leicht aushängbar durch stabiles Ein-Achsen-Scharnier, Innentür vollverglast, 1 Backofenschalter: Betriebsarten + Temperatur, Clean-Emaille, grau emailiert, 25 W Innenbeleuchtung, 1 Hilfsbrenner, stabiler Topfträger, schwarz emailliert, Nennwärmeleistung Gas: 8,45 kW Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Energieeffizienzklasse: | A | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A+++ bis D | Energieart Kochfeld: | Gas | Bauart: | sonstige | Bauform: | Standgerät | Energieart Backofen: | Gas | Gasart: | Erdgas | Zündsicherung: | ja | Grundfarbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3518 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 65,00* | ab € 252,02* | € 304,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 53,00* | ab € 252,76* | € 304,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 45,00* | ab € 260,34* | € 313,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3518 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3518 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3518 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | ![](/p.gif) | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|