Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica SHGG 11549 W Freistehender Herd Gas Gaskochfeld Weiß A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica SHGG 11549 W Freistehender Herd Gas Gaskochfeld Weiß A
Amica SHGG 11549 W Freistehender Herd Gas Gaskochfeld Weiß A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27093724
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     SHGG11549W
EAN/GTIN:
     4040729115490
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Gas-Herd
Gasherd
Standherd Gas-Gas, 50 cm
Weiß
Zierdeckel aus lackiertem Stahl, abnehmbar
Topfträger aus emailliertem Stahl, abnehmbar
Knebelsteuerung
Einhand-Funkenzündung
Einhand-Funkenzündung
1 Backofenfunktionen, Gasbackofen
CoolDoor2 (Leichtreinigungstür)
Innenraumbeleuchtung
Clean Emaillierung, grau
rollengeführter Geschirrwagen
rollengeführter Geschirrwagen
1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (konventionell)
1.58 kWh
Anschlusswert (Gas)
30 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch (konventionell)
5.7 MJ
Kochfeld
Kochfeldtyp
Gaskochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Gastyp
Erdgas
Flüssiggas (LPG) umrüstbar
Ja
Anzahl der Gasbrenner
4 Zone(n)
Elektrische Zündung
Ja
Art der elektronischen Zündung
Einhandzündung
Position Kochzone 1
Links vorne
Stromquelle Kochzone 1
Gas
Typ Kochzone 1
Groß
Leistung Kochzone 1
3000 W
Durchmesser Kochzone 1
90 mm
Position Kochzone 2
Hinten links
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Gas
Typ Kochzone 2
Medium
Leistung Kochzone 2
1750 W
Durchmesser Kochzone 2
65 mm
Position Kochzone 3
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 2
Gas
Typ Kochzone 3
Klein
Leistung Kochzone 3
1000 W
Durchmesser Kochzone 3
40 mm
Position Kochzone 4
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 3
Gas
Typ Kochzone 4
Medium
Leistung Kochzone 4
1750 W
Durchmesser Kochzone 4
65 mm
Abdeckungsmaterial
Stahl
Kochfeldabdeckung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
535 mm
Verpackungstiefe
680 mm
Verpackungshöhe
975 mm
Paketgewicht
39000 g
Backofen
Ofengröße
Groß
Anzahl der Öfen
1
Stromquelle Ofen
Gas
Netto-Ofenvolumen
56 l
Bruttorauminhalt Ofen
56 l
Abmessungen Ofen (B x T x H)
414 x 403 x 340 mm
Ofentüröffnung
Drop-down-Öffnung
Türmaterial Backofen
Glas
Anzahl der Glastür Paneele
3
Kühltür
Ja
Sichtfenster
Ja
Innenbeleuchtung
Ja
Geräuschpegel
52 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
35000 g
Design
Produkttyp
Freistehender Herd
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Drehregler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,70*
€ 360,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,18*
€ 357,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,62*
€ 343,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,26*
€ 332,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,46*
€ 300,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.