Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Wechselr. 3-phasig 110kW 12MPP-Tracker STP110-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PV-Wechselr. 3-phasig 110kW 12MPP-Tracker STP110-60
PV-Wechselr. 3-phasig 110kW 12MPP-Tracker STP110-60
Artikel-Nr.:
     3518K-50567224
Hersteller:
     SMA
Herst.-Nr.:
     202724-00.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter

PV-Wechselr. 3-phasig 110kW 12MPP-Tracker STP110-60

Flexibles Anlagendesign für größere gewerbliche PV-Anlagen: Der Sunny Tripower CORE2 ist der ideale Wechselrichter für dezentrale Anlagenstrukturen bis in den Megawatt-Bereich. Integrierte Lichtbogenschutzfunktion AFCI
Weitere Informationen:
Max. Eingangsleistung DC:
175000 W
Max. Eingangsspannung DC:
1100 V
Max. Eingangsstrom bei DC:
312 A
Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker:
26 A
Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang:
26 A
Bemessungsspannung MPP:
500..800 V
Ausgangsnennleistung AC:
110000 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
12
Max. Wirkungsgrad:
98,4 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Solarwechselrichter, Inverter, Wechselrichter, pv-wechselrichter sma, sma steckverbinder, Photovoltaik-Netzwechselrichter, PV-Netzwechsler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 5.159,81*
€ 5.358,34*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 5.226,53*
€ 5.425,95*
4 Tage
8
€ 7,90*
ab € 7.842,87*
€ 8.065,76*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.425,95*
€ 6.456,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.383,28*
€ 6.406,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.269,76*
€ 6.271,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.226,53*
€ 6.219,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sungrow
SG125CX-P2
ab € 7.460,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.