| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9889827 Herst.-Nr.: 202724-00.01 EAN/GTIN: 4250889696641 |
| | |
|
| | |
| SMA Sunny Tripower Core2 Der SMA Sunny Tripower Core2 Wechselrichter punktet mit einer Gesamtleistung von 110 kW. Dabei liegt der europäische Wirkungsgrad des Wechselrichters und somit seine Effizienz bei 98,4%. Der Wechselrichter ist mit PV-Anlagen von bis zu 165 kWp kompatibel. Selbst wenn eine PV-Anlage aus unterschiedlich stark bestrahlten Flächen besteht wird deren optimale Leistungsfähigkeit durch 12 MPP-Tracker sichergestellt. Technische Eigenschaften: 24 Strings mit insgesamt 1.100 VDC Sunclix Steckverbindern AFCI Energy-Management mit ennexOS hohe IT-Sicherheit Erdschlussüberwachung Netzüberwachung DC-Verpolungsschutz AC-Kurzschlussfestigkeit Überspannungsableiter (AC/DC) Lichtbogenschutzfunktion Abmessungen: 1117 x 682 x 363 mm Weitere Informationen: | | Technologie: | Wechselrichter | Spannung: | 200 Volt | Länge: | 1117 mm | Breite: | 363 mm | Höhe: | 682 mm | Gewicht: | 93.5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 5.161,03* | € 5.390,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.219,02* | € 5.457,92* | | | | Lager 1495 | | | | | | € 7,90* | ab € 7.844,12* | € 8.101,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|