Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Autark-Kochfeld Indukt. EX675FEC1E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Autark-Kochfeld Indukt. EX675FEC1E
EB-Autark-Kochfeld Indukt. EX675FEC1E
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518K-49983727
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     EX675FEC1E
EAN/GTIN:
     4242003743294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder

EB-Autark-Kochfeld Indukt. EX675FEC1E

60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen Flexibilität der Kochzonen 1 varioInduktions-Kochzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone. Kochzone vorne links: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten links: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.
Weitere Informationen:
Energieart:
Strom
Ausführung:
Einbau
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
rahmenlos
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Elektroanschlusswert:
7400 W
Spannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 792,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,46*
€ 1.137,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 944,42*
€ 1.123,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,82*
€ 1.057,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,13*
€ 1.010,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,92*
€ 943,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.