| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-49667080 Herst.-Nr.: KGCN388145E EAN/GTIN: 5906006938789 |
| |
|
| | |
| Kühl/Gefrierkombi Total NoFrost KGCN 388 145 E NoFrost Standgerät - VitControl Plus Line, Edelstahloptik, elektronische Steuerung-CoolBalance, Inverter Kompressor-Tür-Offen-Alarm, Nutzinhalt total: 231 l-Kühlen: 161 l, Gefrieren: 70 l Kühlen, NoFrost, Abtauung: automatisch-Superkühlfunktion, 2 Glasablagen, silberne Applikatione, FreshZone: 0°- 3°C Schublade, 1 VitControlPlus Schublade, LED-Beleuchtung, oben, Zubehör: Eiertablett, Chrom-Flaschengitter, Gefrieren-NoFrost, Abtauung: automatisch, NoFrost-3 Gefrierschubladen, Zubehör: Eiswürfelbehälter Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | C | Lage des Gefrierteils: | unten | Ausführung: | 2-türig | Bauform: | Standgerät | Gehäusegrundfarbe: | Edelstahl | Grundfarbe der Tür: | Edelstahl | Spannung: | 220..240 V | Bruttofassungsvermögen gesamt: | 250 l | Nettofassungsvermögen gesamt: | 250 l | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 451,87* | € 523,11* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 454,31* | € 525,65* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 488,23* | € 564,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|