| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-39667070 Herst.-Nr.: DT374170E EAN/GTIN: 5906006938895 |
| |
|
| | |
| Kühl/Gefrierkombi DT 374 170 E Standgerät-Edelstahloptik, Nutzinhalt total: 211 l-Kühlen: 170 l, Gefrieren: 41 l Kühlen, Abtauung: automatisch, 3 Glasablagen, silberne Applikationen, 1 Gemüseschublade, 3 Türablagen, silberne Applikationen, LED-Beleuchtung, Seite, Zubehör: Eiertablett, Gefrieren-FrostControl, Abtauung: manuell, 1 Gefrierfach-Ablage, Zubehör: Eiswürfelbehälter Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | D | Lage des Gefrierteils: | oben | Ausführung: | 2-türig | Bauform: | Standgerät | Gehäusegrundfarbe: | Edelstahl | Grundfarbe der Tür: | Edelstahl | Frequenz: | 50 Hz | Spannung: | 220..240 V | Bruttofassungsvermögen gesamt: | 211 l | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 263,05* | € 308,32* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 263,49* | € 308,92* | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 281,35* | € 330,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|