Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Geschirrspüler PTD 901 LIFT DOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Geschirrspüler PTD 901 LIFT DOS
Gewerbe-Geschirrspüler PTD 901 LIFT DOS
Artikel-Nr.:
     3518K-39566686
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11917970
EAN/GTIN:
     4002516485742
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine

Gewerbe-Geschirrspüler PTD 901 LIFT DOS

Durchschub-Spülmaschine mit autom. Haubenfunktion und integr. Dosierung, Programm für leichte Verschmutzungen, Programm für normale Verschmutzungen, Programm für starke Verschmutzungen, zusätzl. Programmoptionen, Spülgutspezifisch, Einweichen, Selbstreinigung, Entkalken und Grundreinigung, max. Reinigungsleistung: 1296 Teller/h, für ein ergonomisches Arbeiten - autom.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Absicherung des Gerätes:
16 A
Breite:
635 mm
Tiefe:
750 mm
Geräuschemission:
62 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Programme:
4
Wassersicherheitssystem:
ja
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
Edelstahl/Edelstahl
Länge des Zulaufschlauchs:
150 cm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.693,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.095,67*
€ 14.393,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.987,98*
€ 14.265,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.752,22*
€ 13.985,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.693,50*
€ 13.915,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.