Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standverteiler bis 20kW FHS-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standverteiler bis 20kW FHS-20
Standverteiler bis 20kW FHS-20
Artikel-Nr.:
     3518K-39150323
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     30378
EAN/GTIN:
     9120054170571
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Kleinverteiler
Standschrank
Standverteiler

Standverteiler bis 20kW FHS-20

Standverteiler für die Dachflächen-, Dachrinnen- und Freiflächenheizung, allseitig geschlossen, Tür mit Dreipunktverschluss, Geräte auf Normtragschiene, Frontabdeckung mit erforderlichen Ausschnitten, Kontroll-Lämpchen, Betrieb-Ein Störung, inkl. aller erforderlichen Einbauten, Reihenklemmen, vorbereitet zum Anschluss wahlweise oben oder unten, aber ohne feuchte- und temperaturabhängige Steuerung.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Phasen:
3
Absicherung:
Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Gesamtzahl der Gruppen:
6
Anzahl der Gruppen hinter dem Fehlerstrom-Schutzschalter:
6
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
1
Anzahl der Pole Hauptschalter:
1
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
29 A
Geeignet für Daten:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: etherma freiflächenheizung, standschrank, Verteiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 3.294,87*
€ 3.531,53*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.294,33*
€ 3.532,46*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.531,53*
€ 4.202,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.460,51*
€ 4.118,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.355,06*
€ 3.992,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.309,94*
€ 3.938,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.294,87*
€ 3.920,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
31938
ab € 5.954,11*
Ähnlich
Etherma
32925
ab € 3.199,28*
Ähnlich
Etherma
33325
ab € 10.810,66*
Ähnlich
Etherma
30986
ab € 3.418,28*
Ähnlich
Etherma
29784
ab € 4.417,00*
Ähnlich
Etherma
32857
ab € 5.400,62*
Ähnlich
Etherma
33504
ab € 2.525,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.