Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standverteiler bis 100kW FHS-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standverteiler bis 100kW FHS-100
Standverteiler bis 100kW FHS-100
Artikel-Nr.:
     3518K-29150322
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     31938
EAN/GTIN:
     9120054170618
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Verteiler

Standverteiler bis 100kW FHS-100

Standverteiler für die Dachflächen-, Dachrinnen- und Freiflächenheizung, allseitig geschlossen, Tür mit Dreipunktverschluss, Geräte auf Normtragschiene, Frontabdeckung mit erforderlichen Ausschnitten, Kontroll-Lämpchen, Betrieb-Ein Störung, inkl. aller erforderlichen Einbauten, Reihenklemmen, vorbereitet zum Anschluss wahlweise oben oder unten, aber ohne feuchte- und temperaturabhängige Steuerung.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Phasen:
3
Absicherung:
Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Gesamtzahl der Gruppen:
30
Anzahl der Gruppen hinter dem Fehlerstrom-Schutzschalter:
30
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
1
Anzahl der Pole Hauptschalter:
1
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
145 A
Geeignet für Daten:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6.847,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
32925
€ 3.731,30*
Ähnlich
Etherma
30378
€ 3.852,76*
Ähnlich
Etherma
33325
€ 13.453,83*
Ähnlich
Etherma
30986
€ 3.998,29*
Ähnlich
Etherma
29784
€ 5.079,37*
Ähnlich
Etherma
32857
€ 6.194,23*
Ähnlich
Etherma
34633
€ 6.518,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.