| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-29566396 Herst.-Nr.: GSP544911E EAN/GTIN: 5906006941611 |
| |
|
| | |
| Geschirrspüler GSP 544 911 E Stand-Geschirrspüler, unterbaufähig, Edelstahl, 14 Maßgedecke, LED Innenbeleuchtung, Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch-LED Display Weiß, Startzeitvorwahl, 1-24 h, 8 Programme, mit Automatikprogramm, 5 Spültemperaturen, OpenDry - Türöffnung nach Programmende, Zonenspülen, StrongWash - für besonders verschmutztes Geschirr, Klarspüler-, Salzmangelanzeige, Flex Besteckschublade, Aqua Spray mit 3 Sprüharmen, Quickmatic, beladener Oberkorb höhenverstellbar, verstellbare Tassenablage,m Unterkorb mit faltbaren Gittern, Innenbehälter: Edelstahl Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | C | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Bauform: | Standgerät | Grundfarbe der Blende: | Edelstahl | Gehäusegrundfarbe: | Edelstahl | Anschlusswert: | 1,93 W | Spannung: | 230 V | Breite: | 598 mm | Höhe mit Arbeitsplatte: | 845 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, geschirrspüler integrierbar 60 cm, einbau-geschirrspüler, geschirrspüler integrierbar, Geschirrspülgerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 435,11* | € 535,25* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 435,86* | € 535,86* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 467,04* | € 571,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|