Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrspüler UB C integr edst B598mm 8prog 44dB BestSchub 845mmo.Pl GSP544911E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschirrspüler UB C integr edst B598mm 8prog 44dB BestSchub 845mmo.Pl GSP544911E
Artikel-Nr.:
     262-I518D18
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     1194161
EAN/GTIN:
     5906006941611
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Geschirrspüler UB C integr edst B598mm 8prog 44dB BestSchub 845mmo.Pl GSP544911E
Weitere Informationen:
Absicherung des Gerätes:
10 A A
Anschlusswert:
1930 W W
Anzahl der Programme:
8
Art der Arbeitsplatte:
ohne Arbeitsplatte
Bauart:
integrierbar
Bauform:
Unterbaugerät
Besteckausführung:
Besteckschublade
Breite:
598 mm mm
Dekorfähig:
nicht möglich
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU):
C
Fassungsvermögen Maßgedecke:
14
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Geräuschemission:
44 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):
B
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Höhe ohne Arbeitsplatte:
845 mm mm
Länge des Ablaufschlauchs:
140 cm
Länge des Zulaufschlauchs:
150 cm
Mit Besteckschublade:
ja
Spannung:
230 - 230 V
Startzeitvorwahl:
eine vorgegebene Zeitvorwahl
Tiefe:
600 mm mm
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
Edelstahl/Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, geschirrspüler integrierbar 60 cm, einbau-geschirrspüler, geschirrspüler integrierbar, Einbau-Geschirrspülmaschine, Geschirrspülautomat, Geschirrspülgerät, Integrierbare Geschirrspüler, Kompakt-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspülmaschine, Unterbau-Geschirrspülmaschine, Vollintegrierbarer-Geschirrspüler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 434,11*
€ 532,97*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 464,30*
€ 568,31*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,97*
€ 634,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,75*
€ 630,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,97*
€ 594,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,43*
€ 568,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,11*
€ 516,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.