Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrspüler Serie4,HomeConnect SMS4HVI00E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geschirrspüler Serie4,HomeConnect SMS4HVI00E
Geschirrspüler Serie4,HomeConnect SMS4HVI00E
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-29566214
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     SMS4HVI00E
EAN/GTIN:
     4242005430598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Geschirrspüler
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler

Geschirrspüler Serie4,HomeConnect SMS4HVI00E

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: D Energie² / Wasser³: 85 kWh / 9 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer4: 4:30 (h:min) Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Geräusch im Silence-Programm: 45 dB(A) re 1 pW Programme und Optionen 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+ Maschinenpflege-Programm Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spültechnologie und Sensorik Wärmetauscher Dosier Assistent Eco Silence Drive Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox Korbsystem Vario Flex Korbsystem VarioSchublade Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Anzeige und Bedienung Klartext-Beschriftung (englisch) Home Connect-fähig über WLAN Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden AntiFingerprint Technische Informationen und Zubehör AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang* Tastensperre Glasschutz-Technik Maße Gerätemaße (H x B x T): 84.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
D
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Art der Arbeitsplatte:
abnehmbare Arbeitsplatte
Bauform:
Standgerät
Dekorfähig:
nicht möglich
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Spannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 53,00*
ab € 518,85*
€ 628,90*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 522,89*
€ 630,93*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 533,26*
€ 641,80*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 558,36*
€ 672,65*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,80*
€ 763,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,05*
€ 755,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,76*
€ 711,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,26*
€ 682,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,26*
€ 634,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.