Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMS4HVI00E, Freistehender Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMS4HVI00E, Freistehender Geschirrspüler
SMS4HVI00E, Freistehender Geschirrspüler
SMS4HVI00E, Freistehender Geschirrspüler
SMS4HVI00E, Freistehender Geschirrspüler
SMS4HVI00E, Freistehender Geschirrspüler
SMS4HVI00E, Freistehender Geschirrspüler
SMS4HVI00E, Freistehender Geschirrspüler
SMS4HVI00E, Freistehender Geschirrspüler
SMS4HVI00E, Freistehender Geschirrspüler
SMS4HVI00E, Freistehender Geschirrspüler
SMS4HVI00E, Freistehender Geschirrspüler
SMS4HVI00E, Freistehender Geschirrspüler
SMS4HVI00E, Freistehender Geschirrspüler
SMS4HVI00E, Freistehender Geschirrspüler
SMS4HVI00E, Freistehender Geschirrspüler
SMS4HVI00E, Freistehender Geschirrspüler
SMS4HVI00E, Freistehender Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     C8321-SMS4HVI00E
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     SMS4HVI00E
EAN/GTIN:
     4242005430598
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Geschirrspüler
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: D Energie² / Wasser³: 85 kWh / 9 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4:30 (h:min) Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Geräusch im Silence-Programm: 45 dB(A) re 1 pW Programme und Optionen 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+ Maschinenpflege-Programm Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spültechnologie und Sensorik Wärmetauscher Aquasensor Dosier Assistent Eco Silence Drive Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox Korbsystem Vario Flex Korbsystem VarioSchublade Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Anzeige und Bedienung Klartext-Beschriftung (englisch) Home Connect-fähig über WLAN Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden AntiFingerprint Technische Informationen und Zubehör AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Tastensperre Glasschutz-Technik Maße Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 60.0 cm x 60.0 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
unterbaufähig
Art der Arbeitsplatte:
abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Anzahl der Programme:
6
Restzeitanzeige:
ja
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,29*
€ 748,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,33*
€ 742,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,14*
€ 699,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,45*
€ 670,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,66*
€ 616,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.