Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekortür Schiefertafel 88cm KF1213S0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KF1213S0, Türpanel
KF1213S0, Türpanel
KF1213S0, Türpanel
Artikel-Nr.:
     3518K-19988107
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     KF1213S0
EAN/GTIN:
     4242004215158
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination

Dekortür Schiefertafel 88cm KF1213S0

Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Grundfarbe:
sonstige
Breite:
592 mm
Höhe:
887 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 188,35*
€ 224,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 189,81*
€ 225,21*
€ 5,95*
ab € 191,72*
€ 228,87*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 202,62*
€ 239,90*
€ 3,50*
ab € 233,39*
€ 277,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,62*
€ 267,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,00*
€ 265,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,22*
€ 257,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,96*
€ 251,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,35*
€ 224,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.