| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-19667087 Herst.-Nr.: KGCL384157E EAN/GTIN: 5906006938802 |
| |
|
| | |
| Kühl/Gefrierkombi FrostControl KGCL 384 157 E Standgerät, Edelstahloptik, elektronische Steuerung, Nutzinhalt total: 157 l, Kühlen: 109 l, Gefrieren: 48 l, Kühlen-Abtauung: automatisch, Superkühlfunktion, 2 Glasablagen, silberne Applikationen, 1 Gemüseschublade, 3 Türablagen, LED-Beleuchtung, Seite, Zubehör: Eiertablett, Gefrieren FrostControl, Abtauung: manuell,Supergefrierfunktion,3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen, Zubehör: Eiswürfelbehälter Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | D | Lage des Gefrierteils: | unten | Ausführung: | 2-türig | Bauform: | Standgerät | Gehäusegrundfarbe: | Edelstahl | Grundfarbe der Tür: | Edelstahl | Bruttofassungsvermögen gesamt: | 157 l | Nettofassungsvermögen gesamt: | 157 l | Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch: | 152 kWh | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 277,72* | € 326,64* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 279,80* | € 327,25* | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 297,62* | € 350,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|