| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-19566132 Herst.-Nr.: 916 099 596 EAN/GTIN: 7332543992089 |
| | |
|
| | |
| Wärmepumpentrockner TR8W70688 Wärmepumpentrockner mit AbsoluteCare System, ProTex Schontrommel, großes LogiControl LED-Display, Wifi Vernetzung per WLAN über MyAEG Care App möglich, Tür schwarz, Inverter Motor, ProSense Mengenautomatik, Hygiene, Wolle, Seide und Outdoor Trockenprogramm, ÖKOFlow Filter, LED-Trommelbeleuchtung, transparente Tür Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | A+++ | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A+++ bis D | Bauform: | Standgerät | Trocknungsart: | Kondensation | Geräteart: | Frontlader | Grundfarbe der Blende: | weiß | Fassungsvermögen "Baumwolle": | 8 kg | Geräuschemission: | 65 dB(A) re 1 pW | Mit Innenbeleuchtung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kondens-Wäschetrockner, Kondensationstrockner, Kondenstrockner, Kondenstrockner(Wäschetrockner), Kondenswäschetrockner, SmartHome Wäschetrockner, Wäsche-Trockner, Wäschetrockner, wäschetrockner aeg, wäsche trockner, wäschetrockner 8 kg, Trockner |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 666,26* | € 778,65* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 669,38* | € 781,35* | | | | | | 34 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 679,25* | € 794,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|