Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenkabel Kat.6 blau 4P U/UTP AWG23 GC400-4P-Eca-T1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Datenkabel Kat.6 blau 4P U/UTP AWG23 GC400-4P-Eca-T1000
Artikel-Nr.:
     3518I-97656017
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1308406032142
EAN/GTIN:
     4250184175230
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Datenkabel Kat.6 blau 4P U/UTP AWG23 GC400-4P-Eca-T1000

1 GBit Installationskabel, simplex, ungeschirmtes Installationskabel Cat.6 Klasse E, AWG 23 U/UTP, 4 Paare mit Trennelement (spline), Kabelaußendurchmesser 5,3 mm, Kabelmantelfarbe: blau, Kopplungsdämpfung größer gleich 40 dB, Geltende Normen: EN 50173-1:2011-09, ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, EN 50288-6-1, IEC 61156-5, EIA/TIA 568-C.2, Kabelmantel LSHF (LSOH), Flammwidrigkeit: IEC 60332-1, IEC 60754-2 und IEC 61034, Brandverhalten: Klasse E, ca (Klassifizierung nach EN 13501-6)
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,54 mm
AWG-Größe:
23
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 0,38298* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 452,06*
€ 537,9514
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 450,36*
€ 535,9284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 431,12*
€ 513,0328
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 420,88*
€ 500,8472
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 382,98*
€ 455,7462
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.