Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMOTICS S-1FK2 CT 1FK2210-4AC10-0MA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3518I-96668961
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FK22104AC100MA0
EAN/GTIN:
     4025515677550
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor siemens
servomotor
servomotor 480 v

SIMOTICS S-1FK2 CT 1FK2210-4AC10-0MA0

SIMOTICS S-1FK2 CT Servomotor M0=40Nm, PN = 6,4kW bei nN=2000 U/min (380-480V), PN = 3,9kW bei nN=1000 U/min (200-240V), mit Haltebremse, Schutzart IP64, zylindrische Welle D38x80mm, Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC), mit OCC Schnittstelle, Stecker Größe M23, drehbar, Servomotor SIMOTICS S-1FK2 für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.924,18*
€ 2.040,86*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.928,42*
€ 2.041,80*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.967,89*
€ 2.084,53*
€ 53,00*
ab € 2.142,09*
€ 2.261,20*
Frei Haus
ab € 2.592,44*
€ 2.721,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.040,86*
€ 2.428,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.024,79*
€ 2.409,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.972,48*
€ 2.347,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.943,64*
€ 2.312,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.924,18*
€ 2.289,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
GXK:BWG600014TS-190
ab € 218,71*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,32*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,07*
Zubehör
Siemens
3RV20214EA10
ab € 65,04*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE235HA0
ab € 187,67*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE265HA0
ab € 249,00*
Zubehör
Siemens
3NA3822
ab € 1,95*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,32*
Zubehör
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 68,03*
Zubehör
Siemens
6SL32105HE170UF0
ab € 1.676,33*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC000AA0
ab € 35,69*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC100AA0
ab € 19,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.