Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter, 3AC 200-480 V, 35,0 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6SL32030BE235HA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32030BE235HA0
EAN/GTIN:
     4025515681816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
emv-filter siemens
netzentstörfilter
SINAMICS S210 EMV-Filter C2, 35A für 3AC 400V Frame Size: FSA - FSC Zubehör Netzfilter für den ServoUmrichter SINAMICS S210. Mit diesen Netzfiltern ist für Leitungslängen bis 25 m die Kategorie C2, bis 50 m die Kategorie C3 nach IEC 618003 erreichbar. Mit Zwischenkreiskopplung ist eine SummenLeitungslänge bis 100 m mit Kategorie C2 und bis zu 250 m mit Kategorie C3 möglich. SINAMICS einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Filter
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Softwaretool, Kommunikationsmodul, Kabel, Relaismodul, Zubehör für Frequenzregler, Schutzabdeckung Anschlussklemmen, Applikationssoftware, Drosselspule, Haube für EMV-Filter, Filter, Potentiometer, Deckel, Ergänzungskomponente für Frequenzregler, Montagesatz, Eingangsmodul Drehgeber, Flansch, Zubehör/Ersatzteile für Frequenzregler, Abdeckung für Bremswiderstand, Bremswiderstand, Erweiterungsmodul, Potenziometer, Bremseinheit, Montagerahmen, Abzweiger, Bedienpanel, Ersatzteile für Frequenzregler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,22*
€ 290,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,47*
€ 288,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,05*
€ 260,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,37*
€ 247,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,40*
€ 232,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.