Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbau-Ringleuchte direkt 4000K 13661174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-96154807
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13661174
EAN/GTIN:
     4251433940241
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
ringleuchte

LED-Anbau-Ringleuchte direkt 4000K 13661174

LED-Anbau-Ringleuchte, schaltbar, strukturweiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 40 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 4.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 573,34*
€ 645,55*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 640,51*
€ 719,96*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 648,22*
€ 727,77*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 712,46*
€ 797,68*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,68*
€ 949,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,03*
€ 943,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,95*
€ 925,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,15*
€ 901,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,46*
€ 847,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13660163
ab € 495,62*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13660173
ab € 492,30*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13660183
ab € 492,52*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13660164
ab € 496,91*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13660174
ab € 494,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13660184
ab € 496,07*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13641164
ab € 777,52*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621163
ab € 572,87*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621173
ab € 571,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621183
ab € 569,16*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621164
ab € 569,21*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621174
ab € 569,99*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621184
ab € 569,84*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13641163
ab € 783,41*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13641173
ab € 777,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.