Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte direkt 4000K 13621174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-26154764
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13621174
EAN/GTIN:
     4251433939702
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Ringleuchte direkt 4000K 13621174

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt, schaltbar, strukturweiß, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 40 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 4.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 571,12*
€ 642,09*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 576,45*
€ 649,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 641,92*
€ 716,42*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 647,64*
€ 724,25*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,93*
€ 773,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,68*
€ 765,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,74*
€ 757,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,97*
€ 737,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,45*
€ 685,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661163
ab € 571,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661173
ab € 571,65*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661183
ab € 569,01*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661164
ab € 568,14*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661174
ab € 571,52*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661184
ab € 572,00*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13641164
ab € 781,04*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620164
ab € 499,07*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620163
ab € 502,98*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620173
ab € 501,58*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620183
ab € 502,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620174
ab € 502,60*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620184
ab € 500,42*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13641163
ab € 780,71*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13641173
ab € 779,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.